GD-DH 13.00-25D-M25-06 Foret pour trous profonds pour plaquettes amovibles à 2 arêtes de coupe avec brise-copeaux et géométrie Wiper pour une excellente qualité de surface

Réf.: 3481218
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3481218
EAN / GTIN 7291075612677
Réf. fabricant 3481218

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Longueur utile (LU) 339.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 13 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 385 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): LOGT 06
  • Longueur attachement (LS): 56 mm
  • Longueur utile (LU): 339.8 mm