GIPY 3.00-1.50 IC1017 Plaquettes mono-coupe de précision rectifiées à rayon complet pour le copiage dans les alliages réfractaires

Réf.: 3469871
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3469871
EAN / GTIN 7291075589993
Réf. fabricant 3469871

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux Y
  • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
  • Rayon (RE): 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW): 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 70 mm