Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme droite A 0, 140 mm

Réf.: 34698
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 34698
EAN / GTIN 4010995346980
Réf. fabricant 34698
Article hors catalogue L60070 1823
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Evite les dommages causés par les circlips perdus dans l'environnement de travail.
  • Gain de temps: Le circlip est maintenu fermement et de façon sécurisée.
  • Application: Pour insérer / retirer des circlips extérieurs d'arbres ou axes.
  • DIN ISO 5254.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: A 0
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 140 mm
  • Longueur totale (Pouce): 5 1/2″
  • Circlip exterieur min (mm): 7 mm
  • Circlip exterieur max (mm): 10 mm
  • Circlip exterieur min - max (mm): 7 - 10
  • avec pile / accumulateur: Non