• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Disque de meulage plat oscillant Tyrolit droit 200x10x40 A60 V HSS/acier

Réf.: 34697080
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34697080
EAN / GTIN 9009013125282
Réf. fabricant 34697080
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce disque de rectification plane pendulaire garantit une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et l’acier rapide.
  • Ceci est obtenu grâce à l’utilisation de corindons spéciaux et de mélanges avec des corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux.
  • Les mélanges de corindon fritté tels que le 454A permettent d’atteindre des performances d’usinage maximales.
  • Le disque VIB-STAR CBN de Tyrolit à liant résine synthétique constitue le niveau de qualité supérieur.

Avantage(s):

  • Bonnes performances d’usinage
  • Utilisation universelle
  • Rentabilité élevée

Matière(s):

  • HSS, acier

Remarque(s):

  • Pour la rectification plane pendulaire de pièces en aciers fortement alliés et en acier rapide

Conseillers produits et services

Connectez-vous