Mole Piane A Pendolo Ceramici Conv. Per

Réf.: 34694709
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
Référence article 34694709
EAN / GTIN 9009013125770
Réf. fabricant 34694709
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les disques de meulage pendulaire sont principalement utilisés dans la construction de machines et de moules pour le meulage grossier et fin.
  • Leur objectif est d’obtenir des surfaces de pièces planes ou droites.
  • L’utilisation de corps abrasifs hautement poreux et de corindons spéciaux permet d’obtenir un résultat optimal en termes de surface et une grande capacité d’abrasion.
  • Les spécifications adaptées en termes de dureté et de structure pour les aciers non alliés et faiblement alliés permettent d’obtenir d’excellents résultats de meulage.

Avantage(s):

  • Meulage à froid
  • Auto-affûtant.
  • Durée de vie élevée

Matière(s):

  • Acier

Remarque(s):

  • Pour le meulage grossier et fin dans la construction de machines et de moules.