RCMT 2009-FW-F20-P IC28 Plaquettes segmentées pleine prise avec 4 options d’orientation.

Réf.: 3469131
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3469131
EAN / GTIN 7291075590500
Réf. fabricant 3469131

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 4