Tyrolit cylindre de décapage 100x100x19,1 S EX.GROS PREMIUM acier/inox/PVC

Réf.: 34682469
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
Référence article 34682469
EAN / GTIN 9009013078953
Réf. fabricant 34682469
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Ce cylindre de décapage, destiné à être monté sur des satineuses, est composé de lamelles Strip-It qui sont appliquées de façon radiale autour d'un noyau central.
  • Ses dimensions généreuses permettent d'usiner rapidement et efficacement de grandes surfaces.
  • Ce produit vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner.
  • Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences.
  • Il prévient dans le même temps tout colmatage ou tout encrassement de l'abrasif.
  • Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle et de meilleurs résultats
  • Ni colmatage ni encrassement en raison de sa conception
  • Formation de chaleur réduite grâce à la structure ouverte

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Plastiques/PVC/Acier
  • Acier inoxydable/Plastiques/PVC/Acier

Adapté(s) pour:

  • Satineuse

Remarque(s):

  • Ponçage de finition satinée de grandes surfaces, élimination rapide de l'oxyde, de la smithsonite, des vernis ou d'autres matériaux encrassants tels que les résidus salins, la rouille, le gras, l'huile ou encore les cires de protection.