Dischi Per Sgrossatura Premium Per Ghisa

Réf.: 34680593
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 34680593
EAN / GTIN 9009013080086
Réf. fabricant 34680593
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les nouvelles meules à ébarber PREMIUM pour la fonte de Tyrolit vous garantissent, selon la variante, une durée de vie maximale ou un confort d’utilisation unique.
  • Alors que la variante HARD (S) est le premier choix pour les applications les plus difficiles avec une pression de contact maximale, la variante MEDIUM (R) vous offre une alternative plus confortable pour réduire les vibrations dans le travail quotidien et augmenter la facilité d’utilisation sur les matériaux en fonte.
  • En outre, la gamme est complétée par une variante SOFT (P), qui offre un confort maximal avec une faible pression de contact.
  • Cela permet de lutter contre les maladies professionnelles telles que les lésions musculo-squelettiques, les maladies neurologiques et les troubles circulatoires, comme
  • la maladie des doigts blancs.
  • De plus, la version SOFT convient également pour l’élimination de la croûte de fonderie et des inclusions.
  • Les nouvelles meules à ébarber sont spécialement conçues pour les machines à haute fréquence et les meuleuses d’angle à turbine pneumatiques.
  • Avec ce disque à ébarber, les éclats de bordure sont devenus rares.
  • Cet outil haute performance a été développé pour une utilisation universelle sur la fonte à graphite lamellaire (GJL) et la fonte à graphite sphéroïdal (GJS). Il est utilisé aussi bien pour le meulage de surface que pour l’ébavurage et le nettoyage.

Avantage(s):

  • Rendement d’enlèvement maximal grâce au corindon de zirconium de haute qualité
  • Liaison spécialement adaptée à la fonte pour une durée de vie maximale
  • Les éclats de bordure sont réduits au minimum

Utilisation:

  • Optimisé pour les meuleuses d’angle à turbine haute fréquence et à air comprimé.
  • DUR (S): le spécialiste de l’ébavurage pour une durée de vie maximale.
  • MOYEN (R): le modèle universel avec un confort de travail accru
  • SOFT (P): un confort unique et une agressivité maximale / convient également pour l’élimination de la croûte de coulée et des bavures
  • 4 mm d’épaisseur pour le meulage périphérique (uniquement HARD et MEDIUM) / 7 mm d’épaisseur pour le meulage d’ébauche

Matière(s):

  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Optimisé pour les meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et à haute fréquence
  • HARD (S) : le spécialiste de l'ébarbage avec la meilleure durée de vie.
  • MEDIUM (R) : le disque universel offrant un confort de travail accru
  • SOFT (P) : confort de travail idéal et agressivité accrue. Convient aussi pour l'enlèvement de revêtements et le surfaçage.
  • Epaisseur 4 mm pour le meulage périphérique (en HARD et MEDIUM)
    Epaisseur 7 mm pour le meulage avec gros enlèvement de matière

Remarque(s):

  • Pour les applications les plus exigeantes sur la fonte à graphite lamellaire (GJL) et la fonte à graphite sphéroïdal (GJS), aussi bien pour le meulage de surface que pour l’ébavurage et le nettoyage.