Disque à lamelles plat Tyrolit TWINFLAP 115x22,23 mm 28N D/C60 PREMIUM pierre

Réf.: 34673968
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
Référence article 34673968
EAN / GTIN 9003173158074
Réf. fabricant 34673968
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les disques à lamelles PREMIUM TWINFLAP D/C sont parfaitement adaptés au traitement du grès cérame, du carrelage, de la céramique, du granit, du marbre, de la pierre naturelle, de la pierre artificielle, du béton et du verre.
  • Grâce au grain de diamant utilisé en combinaison avec du carbure de silicium, le disque à lamelles est extrêmement agressif et permet ainsi un enlèvement de matière rapide et efficace.
  • Cet outil léger et compact est adapté à toutes les meuleuses d’angle courantes et offre une grande facilité d’utilisation pour le meulage, le chanfreinage, l’égalisation, le biseautage et le lissage des arêtes et des surfaces.

Avantage(s):

  • Haut rendement d’enlèvement de matière pour un enlèvement rapide et efficace
  • Utilisation universelle grâce à l’utilisation de grains de diamant et de carbure de silicium
  • Grande facilité d’utilisation et manipulation intuitive
  • Design léger et compact pour un travail particulièrement silencieux et sans vibrations

Utilisation:

  • DGT-DC 60 pour un enlèvement de matière maximal
  • DGT-DC 120 pour un travail de précision
  • DGT-DC 200 pour la finition

Matière(s):

  • Pierre

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • DGT-DC 60 pour un enlèvement de matière optimal
  • DGT-DC 120 pour les travaux de semi-finition
  • DGT-DC 200 pour la finition

Remarque(s):

  • Pour le traitement du grès cérame, du carrelage, de la céramique, du granit, du marbre, de la pierre naturelle, de la pierre artificielle, du béton et du verre
  • Idéal pour le ponçage, le chanfreinage, le lissage, le biseautage et le lissage des arêtes et des surfaces
  • Convient à toutes les meuleuses d’angle disponibles dans le commerce.