FFQ4 D35-08-M16-06 Fraise à queue à avance rapide avec logement fileté FLEXFIT pour inserts carrés unilatéraux à 4 arêtes de coupe

Réf.: 3466907
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3466907
EAN / GTIN 7291075593570
Réf. fabricant 3466907
Article hors catalogue L23910 108879

Description

Description:

Indexable End Mills, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 35 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 26.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 35 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 35 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 25.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longueur hors tout (OAL): 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 12 Degrees
  • Couple (TQ): 0.9 Nxm