Disque fibre Tyrolit vulcanisé 115x22/4 mm ZA36-P50 PREMIUM acier

Réf.: 34657082
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 34657082
EAN / GTIN 9009013069876
Réf. fabricant 34657082
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce disque fibre PREMIUM en corindon de zirconium permet d’enlever efficacement de la matière et de dérouiller ou d’ébavurer des surfaces en acier.
  • Il se caractérise par de faibles vibrations, ce qui rend son utilisation très confortable.
  • Effectuez vos tâches efficacement avec ces outils de haute qualité.

Avantage(s):

  • Le corindon de zirconium assure une grande agressivité lors du travail sur l’acier et un très bon enlèvement de matière
  • Faible développement de vibrations pour un travail confortable

Utilisation:

  • Granulométrie 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grain 80/100/120 pour la finition

Matière(s):

  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal

Remarque(s):

  • Pour les travaux de meulage grossiers et fins ainsi que pour le dérouillage et l’ébavurage des surfaces en acier