Tyrolit Disque à meuler CERABOND X 230x7x22,23 mm CA24P fonte aciérée

Réf.: 34650932
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Référence article 34650932
EAN / GTIN 9009013068329
Réf. fabricant 34650932
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La combinaison parfaite entre facilité de coupe et confort : les nouvelles meules à ébarber CERABOND X COMFORT pour acier moulé sont faciles à utiliser malgré leur agressivité élevée et fournissent d’excellents résultats.
  • Notre technologie CERABOND X, qui a fait ses preuves, garantit en outre une qualité constante tout au long de la durée de vie de l’outil.
  • Cette variante du produit a été spécialement développée pour une utilisation sur l’acier moulé et offre une solution confortable qui garantit néanmoins un enlèvement de matière élevé.
  • Le nouveau design permet de réduire au minimum les éclats sur les bords.
  • Ces outils améliorent considérablement le confort de travail sur l’acier moulé, car leur grande capacité de coupe permet de réduire la pression de contact pour obtenir les meilleurs résultats en un minimum de temps.

Avantage(s):

  • Meulage rapide grâce à la structure du grain céramique utilisé
  • Agressivité constante grâce à la combinaison d’un nouveau système de liant et de grains céramiques
  • Grand confort de travail grâce à une excellente capacité de coupe sur toute la durée de vie
  • Les éclats de bordure sont réduits au minimum

Utilisation:

  • Optimisé pour les meuleuses d’angle à turbine haute fréquence et à air comprimé.

Matière(s):

  • Pour la fonte d’acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Optimisé pour les meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et à haute fréquence

Remarque(s):

  • Pour les applications exigeantes sur l’acier moulé, aussi bien pour le meulage de surface que pour l’ébavurage et le nettoyage