Tyrolit bande abrasive 20x520 CA80 PE Y JTS PREMIUM acier/inox/titane

Réf.: 34648428
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
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
Référence article 34648428
EAN / GTIN 9009013071473
Réf. fabricant 34648428
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les nouvelles mini-bandes en grain céramique auto-affûtant offrent un enlèvement matière optimal en un temps record sur l'acier, l'inox et le titane.
  • L'effet auto-affûtant permet un état de surface constant durant toute la durée de vie de l'outil.
  • En même temps, les caractéristiques de ces mini-bandes réduisent la charge de travail, étant donné que moins de pression est requise.
  • Une couche d'isolant réduit la production de chaleur pendant le meulage et permet une finition parfaite

Avantage(s):

  • Le meilleur enlèvement de matière grâce au grain céramique
  • Grain auto-affûtant pour un état de surface constant combiné avec un travail plus facile pour l'opérateur
  • Couche isolante pour une coup froide

Utilisation:

  • Granulométrie 40 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 60/80 pour une finition de surface parfaite

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Titane/Alliages de titane
  • Acier/Acier inoxydable/Titane/Alliages de titane

Adapté(s) pour:

  • Ponceuse lime

Recommandation(s):

  • Grain 40 pour un enlèvement matière optimal
  • Grain 60/80 pour une finition parfaite

Remarque(s):

  • Pour le travail des aciers durs, de l'inox et du titane avec des ponceuses lime