Tyrolit disque de tronçonnage CERABOND X plat 150x1,6x22,23 mm CA46 acier/inox

Réf.: 34646366
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 34646366
EAN / GTIN 9009013068145
Réf. fabricant 34646366
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque à tronçonner PREMIUM CERABOND X est votre partenaire fiable pour le tronçonnage de matériaux très durs ainsi que de pièces de grande section.
  • La combinaison d’un système de liant unique et d’un grain céramique auto-affûtant permet d’obtenir une capacité de coupe particulièrement élevée ainsi qu’une longue durée de vie, tout en empêchant le grain de s’écailler prématurément.
  • Ainsi, avec les outils CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.

Avantage(s):

  • Temps de tronçonnage très courts grâce à la structure du grain céramique utilisé
  • Très longue durée d’utilisation sur les matériaux durs et exigeants
  • Les disques à tronçonner profilés permettent à l’utilisateur de travailler très confortablement avec peu d’effort

Utilisation:

  • 1,0 à 1,6 mm pour une coupe rapide et une formation de bavures minimale
  • 2,0 mm pour une durée de vie et une stabilité maximales

Matière(s):

  • Acier, acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,6 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale

Remarque(s):

  • Pour l’usinage de différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable
  • Pour tronçonner des pièces très dures et exigeantes ainsi que des grandes sections