Sweat-shirt Multinorm avec fermeture éclair Jaune haute visibilité/bleu marine XXL

Réf.: 346117623389XXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 346117623389XXL
EAN / GTIN 7330509911273
Réf. fabricant 346117623389XXL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Ce sweat-shirt de sécurité ignifugé et sans métal très convoité est classé en classe 2 dans les tailles XS-M et en classe 3 à partir de la taille L. Il est disponible en deux tailles. L’un des nombreux avantages de ce sweat-shirt est qu’il peut également être utilisé comme veste si nécessaire. Le sweat-shirt est équipé de transferts réfléchissants segmentés qui augmentent la visibilité et la sécurité. Il dispose également d’une fermeture à glissière dissimulée sur le devant et d’empiècements latéraux qui lui confèrent une coupe ergonomique. Le sweat-shirt a une qualité confortable avec d’excellentes propriétés de protection. En plus d’offrir une protection, ce sweat-shirt est pratique car il est équipé de deux poches avant avec fermetures à glissière et d’un col haut qui offre une protection supplémentaire lorsqu’il est relevé. Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².