Tyrolit Disque à meuler CERABOND X COMFORT 230x7x22,23 mm CA24P acier/inox

Réf.: 34611111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Référence article 34611111
EAN / GTIN 9009013067988
Réf. fabricant 34611111
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les nouvelles meules à ébarber CERABOND X COMFORT sont faciles à utiliser malgré leur agressivité élevée et donnent les meilleurs résultats.
  • Il en résulte une combinaison parfaite de performance de coupe et de confort.
  • Notre technologie CERABOND X, qui a fait ses preuves, garantit en outre une qualité constante tout au long de la durée de vie de l’outil.
  • La variante COMFORT offre une solution rapide et pratique pour une utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable afin d’atteindre des taux d’enlèvement de matière élevés.

Avantage(s):

  • Meulage rapide grâce à la structure du grain céramique utilisé
  • Agressivité constante grâce à la combinaison d’un nouveau système de liant et de grains céramiques
  • Grâce à une excellente capacité de coupe, une pression d’appui moindre est nécessaire
  • Confort de travail maximal pendant toute la durée de vie

Utilisation:

  • Développé pour un confort accru et des applications avec une faible pression d’appui

Matière(s):

  • Pour l’acier et l’acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Mis au point pour un confort accru et les applications nécessitant peu de pression d'appui

Remarque(s):

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable, par exemple le meulage des arêtes, le meulage des surfaces ou l’élimination des cordons de soudure.