TPHN M-2X0,4-W HS HSS Taraud à main pour filetage métrique ISO grossier DIN 13

Réf.: 3460729
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460729
EAN / GTIN 7291075586268
Réf. fabricant 3460729

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2, Pas filetage (TP) 0.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 36 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M2
  • Pas filetage (TP): 0.4 mm