TPHN M-3X0,5-W HS HSS Taraud à main pour filetage métrique ISO grossier DIN 13

Réf.: 3460728
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460728
EAN / GTIN 7291075586251
Réf. fabricant 3460728

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3, Pas filetage (TP) 0.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.5 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 42 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 12 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M3
  • Pas filetage (TP): 0.5 mm