TPHN M-8X1,25-W HS HSS Taraud à main pour filetage métrique ISO grossier DIN 13

Réf.: 3460724
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460724
EAN / GTIN 7291075586213
Réf. fabricant 3460724
Article hors catalogue L23910 108984

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M8, Pas filetage (TP) 1.25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M8
  • Pas filetage (TP): 1.25 mm