TPSN UNF #6-40-M HE Tarauds hélicoïdaux HSSW 5 % à filetage fin uniforme, pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460679
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460679
EAN / GTIN 7291075589443
Réf. fabricant 3460679

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNF No.6, Nombre filets au pouce (TPI) 40, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 3 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNF No.6
  • Nombre filets au pouce (TPI): 40
  • Longueur utile (LU): 20 mm