TPSN MF-20X1,5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Taraud à fileter à spirale en cobalt. Filetage métrique ISO fin pour une grande variété de matériaux

Réf.: 3460643
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460643
EAN / GTIN 7291075588712
Réf. fabricant 3460643

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) MF20, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 12 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 24 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): MF20
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm