TPGN UNC 1/4-20-M HE HSSE 5 % Co Taraud Gun Point - filetage grossier uniforme pour un grand nombre de matériaux.

Réf.: 3460607
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460607
EAN / GTIN 7291075587067
Réf. fabricant 3460607

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNC 1/4, Nombre filets au pouce (TPI) 20, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 5.5 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 16 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNC 1/4
  • Nombre filets au pouce (TPI): 20
  • Longueur utile (LU): 30 mm