TPFN M-6X1.0-F HETI HSSE 5 % Tarauds à fileter formés à froid - Filetage métrique grossier ISO, selon DIN 13.

Réf.: 3460545
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460545
EAN / GTIN 7291075596335
Réf. fabricant 3460545

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M6, Pas filetage (TP) 1 mm, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur hors tout (OAL): 80 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 16 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M6
  • Pas filetage (TP): 1 mm
  • Longueur utile (LU): 30 mm