TPFN M-10X1.5-F HETI HSSE 5 % Tarauds à fileter formés à froid - Filetage métrique grossier ISO, selon DIN 13.

Réf.: 3460543
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460543
EAN / GTIN 7291075596311
Réf. fabricant 3460543

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M10, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 20 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M10
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm
  • Longueur utile (LU): 39 mm