TPSN M-10X1,5-M HETI DIN 13 HSSW 5 % Co Taraud à fileter à rainure hélicoïdale Filetage métrique ISO grossier pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460503
EAN / GTIN 7291075588224
Réf. fabricant 3460503
Article hors catalogue L23910 110790

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M10, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M10
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm
  • Longueur utile (LU): 39 mm