TPSTN M-10X1,5-G-F PMTA PM Taraud machine à goujure droite - Filetage métrique ISO grossier selon DIN 13 pour fonte grise.

Réf.: 3460471
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460471
EAN / GTIN 7291075596250
Réf. fabricant 3460471

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M10, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 20 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M10
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm
  • Longueur utile (LU): 39 mm