TPSTN M-5X0,8-G-F PMTA PM Taraud machine à goujure droite - Filetage métrique ISO grossier selon DIN 13 pour fonte grise.

Réf.: 3460468
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460468
EAN / GTIN 7291075596236
Réf. fabricant 3460468

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M5, Pas filetage (TP) 0.8 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 14 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M5
  • Pas filetage (TP): 0.8 mm
  • Longueur utile (LU): 25 mm