TPSN M-2.5X0.45-Y PMTI DIN 13 HSS Tarauds hélicoïdaux - Filetage grossier pour l’usinage d’alliages de nickel

Réf.: 3460448
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460448
EAN / GTIN 7291075588095
Réf. fabricant 3460448

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.5, Pas filetage (TP) 0.45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 9 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M2.5
  • Pas filetage (TP): 0.45 mm