TPSN UNC 1″-8-M HETI HSSE 5 % Co Tarauds hélicoïdaux, filetage grossier pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460362
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460362
EAN / GTIN 7291075588873
Réf. fabricant 3460362

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNC 1″, Nombre filets au pouce (TPI) 8

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 18 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 14.5 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 160 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 35 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNC 1″
  • Nombre filets au pouce (TPI): 8