TPGN M-3X0.5-S PMST PM Taraud Gun Point selon DIN 13 - Filetage métrique ISO grossier pour l’usinage de l’acier inoxydable

Réf.: 3460304
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460304
EAN / GTIN 7291075584981
Réf. fabricant 3460304

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3, Pas filetage (TP) 0.5 mm, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 56 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M3
  • Pas filetage (TP): 0.5 mm
  • Longueur utile (LU): 18 mm