TPGN UNC 5/16-18-M HETI HSSE 5 % Co Taraud Gun Point - filetage grossier uniforme pour un grand nombre de matériaux.

Réf.: 3460234
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460234
EAN / GTIN 7291075586930
Réf. fabricant 3460234

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNC 5/16, Nombre filets au pouce (TPI) 18, Longueur utile (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 6.2 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNC 5/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 18
  • Longueur utile (LU): 35 mm