TPGN UNF #6-40-M HETI HSSE 5 % Tarauds hélicoïdaux - filetage fin uniforme, pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460228
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Référence article 3460228
EAN / GTIN 7291075587234
Réf. fabricant 3460228

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNF No.6, Nombre filets au pouce (TPI) 40, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 3 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNF No.6
  • Nombre filets au pouce (TPI): 40
  • Longueur utile (LU): 20 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte