TPGN M-24X3.0-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Taraud Gun Point - Filetage métrique ISO grossier pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460192
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460192
EAN / GTIN 7291075585780
Réf. fabricant 3460192

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M24, Pas filetage (TP) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 18 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 14.5 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 160 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 36 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M24
  • Pas filetage (TP): 3 mm