TPGN MF-8X1.0-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Taraud Gun Point - Filetage métrique ISO fin pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460189
EAN / GTIN 7291075586596
Réf. fabricant 3460189

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) MF8, Pas filetage (TP) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 15 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): MF8
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1 mm