TPGN UNF 3/4-16-M HETI HSSE 5 % Tarauds hélicoïdaux - filetage fin uniforme, pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460188
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3460188
EAN / GTIN 7291075587159
Réf. fabricant 3460188

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNF 3/4, Nombre filets au pouce (TPI) 16

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 14 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 11 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 24 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNF 3/4
  • Nombre filets au pouce (TPI): 16