TPGN UNC 7/16-14-M HETI HSSE 5 % Co Taraud Gun Point - filetage grossier uniforme pour un grand nombre de matériaux.

Réf.: 3460179
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460179
EAN / GTIN 7291075586824
Réf. fabricant 3460179

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNC 7/16, Nombre filets au pouce (TPI) 14

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 6.2 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 20 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNC 7/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 14