QUICK-CHANGE DISCS 51xR ZA60 PREMIUM steel

Réf.: 34593678
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 34593678
EAN / GTIN 8024406023885
Réf. fabricant 34593678
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques PREMIUM Quick-Change en zirconium avec système de serrage rapide offrent un enlèvement de matière accru pour les applications avec une pression d’appui élevée. Le zirconium se caractérise par une ténacité particulière, ce qui se traduit par une résistance clairement améliorée des disques. Le verrouillage mécanique du disque garantit une fixation sûre, qui ne peut pas se détacher ou se déplacer pendant le travail, et permet un changement de disque rapide et facile. L’excellente adhérence et l’abrasif de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Ce produit est disponible en deux systèmes de fixation différents afin de couvrir tous les types d’outils.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à changement rapide GEWEBE
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : ZA-P43 PE Y ZA60
  • Dimensions (D x DEVICE): 51 x R mm
  • Diamètre: 51 mm
  • Granulométrie: 60
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière accru
  • La ténacité élevée du zirconium entraîne une meilleure résistance
  • Convient parfaitement aux petites surfaces
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Pour la fabrication de moules et de modèles, la construction et la réparation automobile, l’industrie aérospatiale, la fabrication de petits récipients et d’installations.

Recommandation(s):

  • Système R avec filetage extérieur sur le disque abrasif: La surface d’adhérence plus importante permet d’obtenir une meilleure résistance aux contraintes mécaniques par rapport au système S.
  • Granulométrie 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour la finition

Particularités:
  • Parfait pour l’acier
  • Grande stabilité grâce à une structure robuste
  • Maniement ultra-simple