S890 SZMU 100508PNTR IC5100 Inserts de coupe double face avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3458874
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3458874
EAN / GTIN 7291075598117
Réf. fabricant 3458874

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 10.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.75 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 10.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR): 88 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S): 5.75 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Longueur arête racleuse (BS): 1.6 mm