Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 100 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 100 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 12
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 7 mm
- Diamètre moyeu (DHUB): 78 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): S890 SZMU1005 .
- Longueur hors tout (OAL): 50 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees