Tyrolit universel accessoire DH pour SUNBURST brosse radiale bristle 9,53

Réf.: 34570120
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
Référence article 34570120
EAN / GTIN 9009013050508
Réf. fabricant 34570120
Article hors catalogue L50140 105060
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • L'accessoire a été spécialement développé pour les disques en fibres radiales SUNBURST avec un diamètre entre 1622 mm, 25,4 mm et 5176 mm.

Utilisation:

  • 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
  • 34627179: 25,4 mm DISC RA
  • 34570120: 51-76 mm DISC RA

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
  • 34627179: 25,4 mm DISC RA
  • 34570120: 51-76 mm DISC RA

Remarque(s):

  • Accessoire spécialement développé pour les disques en fibres radiales avec un diamètre entre 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm