Tyrolit disque radial bristle SUNBURST TC 51x9,53 A2000 ULTRA-FIN

Réf.: 34570108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Référence article 34570108
EAN / GTIN 9009013050126
Réf. fabricant 34570108
Article hors catalogue L50140 104938
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La vitesse de travail pour la plupart des applications se situe entre 2 000 et 18 000 tr/mn.
  • Les vitesses plus lentes permettent un travail plus minutieux, davantage de flexibilité pour au final des résultats plus aboutis.
  • Les vitesses plus élevées permettent d'enlever les matériaux de manière plus aggressive.
  • L'utilisation des pointes des fibres à faible pression optimise la longévité des disques.

Avantage(s):

  • Les fines fibres flexibles permettent une finition régulière et rapide
  • Longévité maximale
  • Élimination des couches fines sur les surfaces avec un minimum de chaleur et de poussière

Utilisation:

  • Vitesse de rotation pour un ponçage fin parfait: env. 1 500 à 18 000 tr/min
  • La durée de vie de la brosse est maximisée en exerçant une légère pression sur les pointes des poils.

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Acier/Titane/Alliages de titane/Aluminium/Matériaux composites/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis/Bois
  • Acier inoxydable/Acier/Titane/Alliages de titane/Aluminium/Matériaux composites/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis/Bois

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Vitesse de travail entre environ 1 500 et 18 000 tr/mn pour une finition parfaite
  • Longévité maximale des brosses grâce aux pointes des fibres utilisées à faible pression

Remarque(s):

  • Pour les applications d'ébarbage léger, de nettoyage, de finition et de polissage
  • Pour utilisation sur des meuleuses droites