Mole Abrasive Cnc In Cbn Metallizzato Re

Réf.: 34540226
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
Référence article 34540226
EAN / GTIN 9009013127408
Réf. fabricant 34540226
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce disque CBN à liant métallique permet de rectifier tous les outils d’usinage par enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et de la métallurgie.
  • Des jeux de disques abrasifs pour l’usinage complet sont disponibles dans la gamme de granulométrie CBN B126B76.
  • Important: Il ne doit être utilisé que pour la rectification en profondeur.
  • Une parfaite adéquation entre la granulométrie, la concentration et le liant permet d’obtenir une durée de vie et une précision de profil extrêmement élevées.

Avantage(s):

  • Excellente qualité de coupe.
  • Très longue durée de vie
  • Bonne tenue des arêtes

Matière(s):

  • Acier, HSS.

Remarque(s):

  • Pour le meulage de tous les outils d’usinage par enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et de la métallurgie