Unitised compact wheels 76x13x6,4 2 A MEDIUM for universal use

Réf.: 34529833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Disque compact

Identification et classification

Référence article 34529833
EAN / GTIN 8024406065335
Réf. fabricant 34529833
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

L'assortiment de meules compactes compressées va de l'outil d'ébarbage agressif et rigide à l'outil souple pour une finition de surface parfaite. La spécification plus souple ne modifie en rien la géométrie de la surface de votre pièce. Une version de 127 mm avec un alésage de 22,2 mm a été spécialement conçue pour la meuleuse d'angle. Les domaines d'application sont principalement l'ébarbage, le nettoyage, la préparation de surface, la finition et l'usinage de cordons de soudure.
En raison de leur longue durée de vie, elles sont supérieures aux outils traditionnels. Les meules compactes pressées permettent d'usiner et de structurer facilement les matières.