TYROLIT DCP Disques diamantés pour sciage à sec 125x1,4x22,23 PREMIUM céramique

Réf.: 34529153
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
Référence article 34529153
EAN / GTIN 9009013033051
Réf. fabricant 34529153
Article hors catalogue L50140 104035
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Grès cérame, carreaux de céramique, porcelaine, plans de travail (de cuisine).

Avantage(s):

  • Excellente performance de coupe grâce à un système auto-affûtant composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans une liaison optimale
  • Bords de coupe nets et précis grâce au bord de coupe fermé
  • Rentabilité maximale grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie prolongée
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Utilisation:

  • Convient pour les matériaux très durs

Matière(s):

  • Carreaux de céramique

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Convient aux matériaux très durs

Remarque(s):

  • Pour le traitement du grès cérame, des carreaux de céramique et de la porcelaine
  • Convient à toutes les meuleuses d’angle disponibles dans le commerce.