Fraises à fileter indexables MTET D30-3-36-3-W32-11U avec queue cylindrique pour inserts à point unique

Réf.: 3450702
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3450702
EAN / GTIN 7291075569506
Réf. fabricant 3450702

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 179.7 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Diamètre coupant (DC): 30 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 179.7 mm
  • Type de queue Weldon