APCW 160420 T01020 IS26 plaquettes à saigner à tension radiale en céramique, pour l’usinage à grande vitesse de la fonte et de la fonte nodulaire

Réf.: 3448670
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3448670
EAN / GTIN 7291075555646
Réf. fabricant 3448670

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.46 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm, Largeur plaquette (W1) 9.53 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR): 85 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL): 16.46 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 4.76 mm
  • Largeur plaquette (W1): 9.53 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth