BT40 FC SRKIN 14X90 CX Mandrin de frettage à chaud avec queue conique BT-FC-SRKIN-CX Forme AD et rainures d’arrosage le long de l’alésage de la queue

Réf.: 3447478
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3447478
EAN / GTIN 7291075553949
Réf. fabricant 3447478

Description

Description:

Mandrin de frettage, longueur du corps (LB) 36,5 mm, diamètre de montage côté pièce à usiner (DCONWS) 14 mm, taille de l’arbre (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur du corps (LB): 36,5 mm
  • Code de connexion côté machine (CCMS): BT
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 14 mm
  • Longueur du collier (LPR): 90 mm
  • Taille de queue (SS): 40