Rough grinding wheel FASTCUT 2IN1 230x6x22,23 mm cranked A30P steel/inox

Réf.: 34468771
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 34468771
EAN / GTIN 9003173028902
Réf. fabricant 34468771
Article hors catalogue L50140 1741
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à ébarber BASIC FASTCUT pour meuleuse d’angle fournit un enlèvement de matière important en peu de temps, associé à une bonne durée de vie. Ceci est possible grâce à la technologie FASTCUT spécialement développée par Tyrolit. Ce disque est utilisable de manière universelle pour le ponçage de surfaces et d’arêtes sur différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Caractéristique(s):

  • Forme: 27 MEULE CRANTÉE
  • Vs /max: 72 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : A 30 P- BFB
  • Dimensions (D x U x H): 230 x 6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Technologie FASTCUT pour un enlèvement de matière élevé en peu de temps
  • Utilisation universelle
  • Bonne durée de vie

Utilisation:

  • Pour le ponçage de surfaces et d’arêtes sur différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable