TYROLIT DCC Disques pour sciage à sec 350x3,2/2,4x20 PREMIUM béton

Réf.: 34468738
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
Type de produit Trennscheibe

Identification et classification

Référence article 34468738
EAN / GTIN 9009012211733
Réf. fabricant 34468738
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables : béton, béton armé, produits de béton, matériaux durs etc.

Caractéristique(s):

  • Form: C73W U3-10 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,2 - 12
  • Dimension (D x T / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 3.2 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Excellente performance de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans un liant optimal
  • Les coupes en U assurent un effet de refroidissement optimal et une évacuation des copeaux idéale
  • Efficacité maximale grâce à une aptitude à la coupe maximale et une longue durée de vie
  • Des tôles en acier robustes et de haute qualité garantissent la stabilité et un fonctionnement souple

Utilisation:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Découpeuse

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, du béton frais, de chapes, de l‘asphalte, du plâtre de maçonnerie et du grès
  • Jusqu‘au Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d‘angle courantes et à partir du Ø 300 pour toutes les découpeuses courantes (également pour la coupe à eau)