TYROLIT DCC Disques pour sciage à sec 300x2,6/1,8x22,23 PREMIUM béton

Réf.: 34468736
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
Référence article 34468736
EAN / GTIN 9009012211139
Réf. fabricant 34468736
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Béton, béton armé, produits en béton, matériaux durs, etc.

Avantage(s):

  • Excellente performance de coupe grâce à un système auto-affûtant composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans une liaison optimale
  • Les découpes en U assurent un effet de refroidissement optimal et une évacuation idéale des copeaux
  • Les U-Cuts assurent un excellent refroidissement et une évacuation idéale des copeaux. Durée de vie
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Matière(s):

  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuse

Remarque(s):

  • Pour le traitement du béton, du béton frais, de la chape, de l’asphalte, du crépi et du grès.
  • Convient jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes et à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)